アンテナケーブル/4K8K対応/S-S型/短尺/0.7m/2本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68857748 品番DH-ATSS48K207WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビ/レコーダー/分配機など、機器同士の短距離接続に最適な短尺タイプの2本入り。
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した短尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。

長さ(m)0.7 ホワイト タイプ極細やわらかタイプ コネクタ形状ストレート型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など シールド3重シールド 入数2本 メッキ金メッキプラグ ケーブル径(Φmm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする