HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 ハードウェア暗号化 パスワード保護 セキュリティ対策

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード68858326 品番ELP-EEN010UBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク

付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付き) 仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○ 対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 規格【電気用品安全法】対象外 対応OSWindows 10/8.1/7、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8、Windows Server 2022/2019/2016/2012(64bit)※/2012 R2(64bit)※/2008(64bit/32bit)※/2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1 型番【エレコム】ELP-EEN010UBK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×117×21(本体のみ/突起部を除く) インターフェースUSB3.0/2.0 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率I区分:0.0015 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 フォーマット形式【出荷時】NTFS LED【アクセスLED】○ ボタン数【1Click】なし ファン無し 容量(TB)1 入力電圧5V(USBバスパワー) ドライブ数1 RAID機能無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68858326
2021-04-14
用途:
バックアップ
製造業

少量のデータを保存するには問題ないが、バックアップ用に大量のデータを保存しようとするとPCごと固まるという、他のHDでは怒らない現象が生じる。
数百MBTのデータを移そうとしたら、2日かかるとのことで、ほおっておいたが、次の日にはPCの画面になにも表示が無く、データ移送も途中で終わり終了していなかった。
どこまで終了していたかも不明。なぜ止まったのかも不明。
会社が推奨しているのでこれにしたが、今度買うときは他のものにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする