材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ポリカーボネート
幅(mm)115
質量(kg)0.9
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/乳白
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:93
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2(100V) 56.7(200V) 55.7(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-183203M-LS9、LEEU-1506L-03
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)630
埋め込み寸法(mm)100
光色電球色
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)164
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ広角タイプ