セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858493 品番ESL-38
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。
【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。

ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合3×7mmスロット(縦横式) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約134 タイプ通常 種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:53.5×24.8×17 シリンダー径(Φmm)17 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする