エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCキー/錠
南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68858554
品番
ESL-DK02
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
セット内容
南京錠×1個
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール
質量(g)
約56
タイプ
通常
種類
4連ダイヤル式南京錠(単体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)