曜日別特売
ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572

ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572
ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572
ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572
ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572
ESL-TYPEC1K USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 68858572

USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード68858572品番ESL-TYPEC1K
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”

用途
セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
適合typeCスロットセット内容ストッパー×12個材質ABS質量(g)約0.075※ストッパー1個あたり種類ポートガード寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)8.8×5.9×3.0
注意
※本製品だけでは使用できません。
※メーカーUSB Type-Cポートガード(ESL-TYPEC1:注文コード68858563)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする