USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68858624 品番FAN-U177BK
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。

付属品給電用ケーブル×1本 その他PC・タブレットスタンド機能付き ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68858624
2024-08-27
用途:
ノートパソコンの冷却
その他業種

ノートパソコンをそのまま、使用方法の様に置くと
効率よくないので、V字型のPC置く第二乗せその下に
はめ込むようにおいて使用
とても、安定して温度が下がる

対象商品:
68858624
2024-08-12
用途:
レジ作業中
和幸株式会社 様 (飲食業)

レジの左右に置いて立てて使用、意外と風が冷たく快適です

1人が参考にしています
対象商品:
68858624
2022-09-08
用途:
タブレット冷却
製造業

備え付けのスタンドで本体も隠れるのでスッキリします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする