対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
色ブラック
質量(g)約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42db±2db
インターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【マイク】100〜10000
マイクミュート無