マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 著作権保護機能 メモリーカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68859324 品番MF-MSD004GC4/H
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDスピードクラスの「class4」に対応したmicroSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル

記憶容量(GB)4 付属品SD変換アダプタ×1 その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ 質量(g)約0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11 インターフェースmicroSD 保証期間1年間 対応メモリーカードmicroSDHC 転送速度(MB/sec)(最低保証)4 SDスピードクラスClass4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする