USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68859342 品番 MF-MSU2B16GBU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 質量(g)約9 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac、Windows 10/8.1/8/7が動作するWindowsパソコン、およびmac OS 10.12 , Mac OS×10.10/10.11 が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×17.5×7.8(コネクタ収納時) インターフェースUSB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 容量(GB)16 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
データの受け渡しに
特定非営利活動法人 東風の里 様

他のUSBと色分けできるので
エレコムなので信頼してます

対象商品:
68859376
2024-09-06
用途:
パソコン スマホ写真の保存
三友産業株式会社 様

キャツップ付きでほこりやぶつける安心なく使えて良かったです。

対象商品:
68859342
2024-06-10
用途:
検査データの保存

現場で使用してるので、フタがあるのは粉じん対策になり良い。
4色あるので、作業者ごとに使い分けできて良い。

対象商品:
68859358
2024-04-30
用途:
事務作業バックアップ用

カラフルで可愛らしくて楽しみながら作業ができます。

対象商品:
68859342
2023-03-03
用途:
仕事でのデータ保存

会社でデータ保存のために買いました。
色違いがあるので用途ごとに分けて使っています。
安価で色も豊富で重宝しています。

対象商品:
68859333
2022-09-06
用途:
車の中で音楽を聴く
サービス業

愛車を運転中好きな曲を、映画音楽、歌謡曲、クラシックと、USBそれぞれにまとめてかけると元気が出て仕事の効率も上がります。当商品カラーも4色で可愛いしその上安価の所が魅力。2セットも購入しました!

1人が参考にしています
対象商品:
67395274
2022-06-02
用途:
安価でOK!
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

取引先等にデータを手渡しする際に利用。渡したら二度と返ってこないので安価品でOK!
キャップ式はなくす可能性大ですけどね

対象商品:
68859358
2023-01-10
用途:
事務所、工場でPCのデーター保管活用

エレコム品が、安価で安心して購入出来るので大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする