モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68859586 品番 MJ-T15WH
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。

ケーブル長(m)15 用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 材質【外部シース(被膜)】PVC ホワイト インターフェースモジュラプラグ(6極4芯) シールド× 結線方式NTT仕様準拠 ケーブル太さ(mm)幅4×厚1 爪折れ防止○(コネクタ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
電話機の設置場所変更
製造業

電話機の場所を変更するために長いケーブルを探したが、ホームセンターでは最長10mのものしか見当たらず、ちょうどよい15mがあって助かった。
必要以上に長くすると通話ノイズの原因にもなるとのことだったので長さが色々選べてよい。

2025-11-29
用途:
電話配線
建設業・工事業

線部分が平らタイルカーペットの下に入れ隠せるのでつかいやすい

対象商品:
65183317
2023-05-22
用途:
オフィスの電話線延長

4芯平コードのものを探していてこちらを選びました

5mで安価、メーカーも安心できる会社
問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする