曜日別特売
OC-LCSC5/1 光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム 68860347

OC-LCSC5/1 光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム 68860347
OC-LCSC5/1 光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム 68860347

光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード68860347品番OC-LCSC5/1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)

ケーブル長(m)1※コネクタ含む芯数2芯ファイバータイプマルチモード材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする