ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 メカニカル ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68860618 品番TK-FDM088TBK
参考基準価格(税別)¥6,307 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック サイズフル 質量(g)【キーボード本体】約555※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】446.0×149.0×33(スタンド含まず)/446.0×149.0×44.0(スタンド時)、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※メーカーテスト値(想定) 電波周波数2.4GHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68860618
2020-02-27
用途:
パソコン作業
その他業種

メカニカルのように、確実に押したと分かるように押せます。そのうえ、キーのタッチに必要な力が程よく、疲れにくいです。キーの角を面取りしてあるのも手触りが優しくなり良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする