テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68860697 品番TK-TDM017BK
参考基準価格(税別)¥5,206 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。

付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列20キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定) 電波周波数2.4GHz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

計装保守点検のデータを入力する時仕様しています。
以前は、USBケーブルで繋いでいましたが、コードレスになって便利になりましたが、USBの接続を増やさないと使用できないときもあるのと電池が必要になるので多少不便になることもあります。

対象商品:
68860697
2020-07-18
用途:
パソコン作業時の数字打ち込み
Hメカニカル株式会社 様 (建設業・工事業)

購入したパソコンに10キーがなかったので購入しました。ワイヤレスなのでスペースに自由が利き重宝してます。

対象商品:
68860697
2020-03-06
用途:
数値の打ち込み

初めてワイヤレステンキーを購入しましたが、安定感があり、音が静かで使い心地がとてもいいと思います。

対象商品:
68860697
2022-04-20
用途:
タブレットの数値入力用

1月に購入させていただきましたが
4月の上旬の使用できなくなりました
電池を入れ替えて電源ボタンをONにすると一瞬ランプがつきすぐ消えます
伝がんランプも点灯しないの使用できなくなりましたか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする