その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック
幅(mm)115
質量(kg)0.8
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
高さ(mm)【器具取付】172
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
相関色温度(K)4000
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
部品番号【link1】LEDD-183003M-LS9、【link2】LEEU-1502W-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度30°
エネルギー消費効率(Lm/W)108(100V) 109(200V) 107(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-183003M-LS9、LEEU-1502W-03
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)1210
埋め込み寸法(mm)100
光色白色
調光方式不可
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)172
演色指数(Ra)83
カテゴリーグレアレスダウンライト
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)30