幅(mm)145
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
相関色温度(K)3500
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)116(100V) 117.1(200V) 115(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)1300
埋め込み寸法(mm)125
光色温白色
調光方式不可
演色指数(Ra)83
カテゴリーグレアレスダウンライト