画像準備中

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68861187 品番 SDOX3A130
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内部給油仕様。3D用。
ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。

ドリル径(Φmm)13 溝長(mm)63 全長(mm)128 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする