その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板
幅(mm)Φ151
質量(kg)2.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)
相関色温度(K)3500
平均演色評価数Ra:83
仕上枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
部品番号【link1】LEDG-18401M-LS9、【link2】LEEU-1502WW-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
遮光度10°
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V) 139.6(200V) 137.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDG-18401M-LS9、LEEU-1502WW-03
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)1550
光色温白色
調光方式不可
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面距離:0.1
演色指数(Ra)83
カテゴリーシーリングダウンライト
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)10