画像準備中

超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68861494 品番 SDOX3A072
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

内部給油仕様。3D用。
ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。

ドリル径(Φmm)7.2 溝長(mm)40 全長(mm)94 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする