日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 歩行器
折りたたみ式歩行車四輪自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68862562
品番
TY157F
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥46,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
46,980
バスケットに入れる
ワンタッチで折りたたみが可能で、コンパクトに収納が可能(折りたたみ時に自立)。
材質
本体:スチール(粉体塗装仕上/一部クロームメッキ仕上)、馬てい:ビニールレザー
質量(kg)
約12
車輪径(Φmm)
前輪:100回旋式、後輪:100固定式・回旋式
ピッチ(mm)
25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(肘受内側)375×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×780×865〜1040
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×780×1015〜1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません