セーフティーアームウォーカー固定式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68862623 品番SAWR
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,980
販売価格(税別) 非課税商品
16,980

「コの字型」固定型の歩行補助器。
リハビリの進行や体力の回復などに合わせてウォーカーアクセサリーを後付けできます。
(SSタイプはCタイプとMタイプのみ後付けできます)
サイズは、お身体や使用環境に合わせて使いやすい高さ・幅を4種類から選べます。
逆U字型の補強パイプ、25mm径の太パイプを使用し、安全に配慮した構造です。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。

材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×45×66.5〜76.5、収納時:56×11×68 高さ(cm)グリップ下:34〜44 内幅(mm)グリップ:440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする