セーフティーアームウォーカー キャスター付 Cタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68862632 品番SAWCR
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥19,980
販売価格(税別) 非課税商品
19,980

プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。
前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。

材質本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:57×51×71.5〜81.5、収納時:60×11×73.5 高さ(cm)グリップ下:39〜49 内幅(mm)グリップ:440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする