アクションジャパン
アクションジャパンの 歩行関連
アクションジャパンの 歩行器
折りたたみ式歩行器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68862675
品番
C2021
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最低高66cmで身長の低い方にも対応 高さ調整:10段階 ゴムキャップ内径:15mm
質量(kg)
2.4
色
ブロンズ
直径(Φcm)
パイプ:2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:56×44×74〜87、収納時:56×12×74〜87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。