アクションジャパン
アクションジャパンの 歩行関連
アクションジャパンの 歩行器
折りたたみ式歩行器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68862684
品番
C2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最低高66cmで身長の低い方にも対応 高さ調整:10段階 ゴムキャップ内径:15mm
質量(kg)
2.4
色
アクアブルー
直径(Φcm)
パイプ:2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:56×44×74〜87、収納時:56×12×74〜87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません