C2021 折りたたみ式歩行器 アクションジャパン 68862702

折りたたみ式歩行器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68862702 品番C2021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最低高66cmで身長の低い方にも対応 高さ調整:10段階 ゴムキャップ内径:15mm

質量(kg)2.4 シーグリーン 直径(Φcm)パイプ:2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:56×44×74〜87、収納時:56×12×74〜87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする