幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 多点杖
テイコブ アルミ製4点杖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68862727
品番
EA4-102
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
4点でしっかり支え、右手・左手の両方で利用できる4点杖です。
色
チェックブラウン
材質
アルミニウム合金
質量(g)
590
寸法(cm)
65.5〜88(10ポジション)
太さ(mm)
上部:22、下部:19