フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 多点杖
多点式ステッキ 四点杖すずらん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68862824
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,898
バスケットに入れる
便利な歩行器 高さ調整:7段階 ゴムキャップ内径:15mm
伸縮範囲(cm)
64〜84
材質
シャフト:アルミニウム、グリップ:PVC、ベース:スチール、替えゴム:合成ゴム(12mm用)
質量(g)
約830
柄
花柄すずらん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ベース:16×21×7.5
適応身長(cm)
約122〜162
高さ調節
9段階
ピッチ(cm)
2.5