※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68862895 品番 SS5Y5-52S5-02U
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
型式(52) 上配管形 ねじの種類(-) Rc バルブ連数2 仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(U) U側、取付方法:(-) 直接取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする