島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
S字クオッドケイン オールアルミ四点式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68862946
品番
72-1
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,598
バスケットに入れる
握り手〜上部寸法:190〜230mm(ピッチ20mm) 握り手〜下部寸法:515〜635mm(ピッチ20mm) 子ども用
色
ブラウン
仕様
着脱式ストラップ付
材質
本体:アルミ/PP、グリップ:ウレタン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
約680
ピッチ(mm)
約20
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17.5×24×72〜84
高さ調節
7段階