ロフストランドクラッチ(Aアームカフ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68863104 品番 KR-94BA
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別) 非課税商品
8,998

前腕で支持することにより体重を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。

ゴ-ルド サイズL タイプ右用 高さ調整範囲(mm)950〜1280 寸法(mm)床〜グリップ(上端):755〜1010、グリップ(上端)アームカフ:195〜270 質量(g)650 材質アルミ 仕様杖さきゴム:No.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする