ロフストランドクラッチ(Bアームカフ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68863192 品番 KR-97BB
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別) 非課税商品
8,998

前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。

タイプ左右共通 寸法(mm)床〜グリップ(上端):755〜1010、グリップ(上端)アームカフ:195〜270 ブロンズ サイズL 質量(g)665 仕様杖さきゴム:No.22 材質アルミ 高さ調整範囲(mm)950〜1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68863305
2020-03-20
用途:
歩行補助
その他業種

腕の部分が丸いものを購入しました。
丸いタイプのほうが腕がすり抜けることが少なく、重宝していますが、
購入時にわかりにくいのが、残念です。はっきり記載してもらえると買いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする