CORELLE(コレール)
CORELLE(コレール)の 専門診療・科目別
CORELLE(コレール)の リハビリ・整形
CORELLE(コレール)の 松葉杖
アルミ合金製松葉杖 合わせてパッチン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68863314
品番
TY156
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,998
バスケットに入れる
脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能。
従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい。
長さ調整はプッシュボタン式。ふれ止めナット付。
材質
側弓・伸転棒:アルミニウム合金(アルマイト仕上)、脇あて・握り部:エラストマー
寸法(mm)
(脇当て〜握り)327〜477
全長(mm)
1090〜1290
質量(g)
約910
ピッチ(mm)
脇当て〜握りまで:37.5、全長:25
内径(Φmm)
先ゴム:21
大きさ
中