金型洗浄剤

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード68863375 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。

用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.611L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本体ラベルに明記しています使用上の注意などを元にお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
扉・サッシの戸車の洗浄や、トラック部品の洗浄に使用しています。
運輸・通信業

表面や隙間に入り込んだゴミや汚れを長いノズルでさっと洗浄できます。吹き付けた後もペーパータオルなど軽く拭き取れば、ベタつかずにキレイになります。

1人が参考にしています
対象商品:
68863375
2024-05-14
用途:
金型洗浄用
その他業種

熱成形用の金型の洗浄に使用、以前はパーツクリーナーを使用していましたがこの金型洗浄剤を使ってまぁ問題なく洗浄できるので継続して使用しています。
揮発性が少し早めかなと思いますが問題なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
68863375
2023-10-27
用途:
成形金型のキャビコア洗浄
製造業

今までケトン系の高価な洗浄剤を使用していましたが、取引先の方の勧めでエステル系のこの製品を試してみました。
価格、容量、汚れ落ち、どれをとっても申し分ありません。
特に汚れ落ちはケトン系を遙かに上回ります。

3人が参考にしています
対象商品:
68863375
2023-02-20
用途:
清掃

多少パーツクリーナーとは内容物が異なっているらしいが、洗浄力は他の人も書かれているようにあまり変わりがない。アルコールが入っていないので、マジックなどは落ちない。バフの研磨剤もあまり落ちない。値段も少し高いので、当社の場合はパーツクリーナーを使うと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
68863375
2022-11-07
用途:
金型のメンテ
製造業

金額が高い金型スプレーと比べて何ら変わりないので、安くていいと思います。

2021-05-23
用途:
車のオイル漏れ時
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のオイル漏れ修理を自分自身で実施します。その時、回りに飛び散ったオイルを綺麗にする時に使用しています。ホームセンターで買った物よりかなり綺麗にオイルが落ちます。安価で量も多く気に入ってます。

対象商品:
68863375
2019-09-20
用途:
機械整備
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

電気工具等、ほこり、おがくず等の洗浄に使っていますが、普通に使え助かりました。

対象商品:
68863375
2021-12-17
用途:
メンテナンス

いつもはパーツクリナーで対応。パーツクリーナーの方が落ちるし流すし早い、良い気がするのは気のせいか?吹きかけると泡状にブクブクなって仕事してます感があるけど、流す力まではないみたい。仕上げにパーツクリーナ。。。最初からパーツクリーナにした方が良い。。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする