Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の ブランクプレート
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68863472
品番
WN65919
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
取付枠付
種別
1連
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
寸法(Φmm)
-
表面処理
フルコート加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×6.5