フルカラー新金属プレート2型 標準プレート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68863506 品番 WN65029
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
プレート形状1連2コ用 種類2コ用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×70×6.5 用途標準プレート 材質耐食アルミニウム合金 タイプ2コ用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41050161
2021-08-25
用途:
電気工事

この手のタイプは下地の金属枠にピタリと密着する事がなくガタツキが出易いが、そんな時はプレートの端の爪を手で曲げて使用している。程よい硬さなので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68863488
2020-05-03
用途:
新設のコンセント

元々プラスチックのコンセント&スイッチのプレートが嫌いで我が家ではアルミのネジでないタイプを使っています。コンセントを新設するに当たり購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする