ステンレス三角台車 ペール用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68863567 品番 S60-822
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
開いた構造なので大変丈夫でサイズが小さいのも幅広く使用できる。

適合ペール90L 車輪径(Φmm)50 材質(本体)SUS304(3t) 材質(車輪)ゴム 材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)Φ430(内寸)×110(80) 高さ(mm)126 適合内径(Φmm)430 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm)Φ430×80 高さ内寸(mm)99 内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ430×80 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする