エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
アルミ製 一斗缶台車 H型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68863768
品番
A62-222
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
539(505)×256(250)×878
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
2缶用
キャスター
自在車4個(ストッパー2個付)
床面高さ(mm)
878
荷台寸法(mm)
250×505
荷台寸法(幅)(mm)
505
荷台寸法(奥行)(mm)
250
材質(荷台)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません