tr4-202 ごくかるキャリー エム・あい 68863795

※使用例

ごくかるキャリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68863795 品番tr4-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

構造が大変シンプルで、軽い。
丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。
アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。
錆びにくい。
キャスターは日本製を使用しています。

適合トラッシュペール60L用 車輪径(Φmm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト処理済) 材質(車輪)ナイロン 材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)437×282×102 高さ(mm)102 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm)386×275×75 本体寸法(縦×横×高さHmm)437×282×102 高さ内寸(mm)75 内寸法(縦×横×高さ)(mm)386×275×75 特性軽量 ブレーキ/ストッパーストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする