適合一斗缶用
車輪径(Φmm)50
材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)
材質(車輪)ナイロン
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)296×252×102
高さ(mm)102
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)245×245×75
本体寸法(縦×横×高さHmm)296×252×102
高さ内寸(mm)75
内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×75
特性軽量
ブレーキ/ストッパーストッパーあり