※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
ごくかるキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68863813
品番
tr3-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
構造が大変シンプルで、軽い。
丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすいので衛生的です。
アルミアングルはアルマイト(陽極酸化被膜処理)加工済み。
錆びにくい。
キャスターは日本製を使用しています。
適合
バッグインボッグス用
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理済)
材質(車輪)
ナイロン
寸法(mm)
356×312×102
キャスター
自在車4個(ストッパー2個付)
内寸法(mm)
305×305×75
特性
軽量
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません