溶接ゲージ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68863944 品番-
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。

用途
一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
測定方法
1.余盛寸法の測定
2.溶接前加工の測定
3.応用測定
材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 角度精度(°)±1
取扱説明書:
注意
※測定工具ですので、落としたりぶつけたりしないで下さい。
※用途以外のご使用はお止め下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
溶接終了後のノド厚検査
江浦工作所 様 (製造業)

小さい物は測れませんが、ほぼ満足。作動部のガタツキもなく、スムーズに動きます。板厚も十分ありますので、しっかりしている印象を受けました。

対象商品:
68863944
2020-09-03
用途:
溶接測定
建設業・工事業

測定するだけなので安いモノタロウ製品で十分です。
ケースもしっかりしています。

対象商品:
68863944
2018-07-04
用途:
工業製品の管理用

使いやすくしっかりした製品でした。
コスパは最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
68863944
2018-12-24
用途:
製品検査時
建設業・工事業

スライドする部分が軽すぎるので部品を気を付けていないと無くしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする