その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ
幅(mm)165
質量(kg)1.2
色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
高さ(mm)【器具取付】175
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数Ra:83
仕上本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
部品番号【link1】LEDD-183405M-LS9、【link2】LEEU-2002N-03
保護等級IP20
機能SL端子台/送り端子台付
エネルギー消費効率(Lm/W)144.3(100V) 146.4(200V) 145.3(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEDD-183405M-LS9、LEEU-2002N-03
入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)
光束(Lm)2050
埋め込み寸法(mm)150
光色昼白色
調光方式不可
構成部品【1】1【2】1
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)175
演色指数(Ra)83
カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト
配光タイプ中角タイプ