FG-26H-1 軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機 68864285

軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68864285 品番FG-26H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。

排気口横排気 全長(mm)161 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 外径(Φmm)13(ロータリーバー) 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.5 砥石寸法(Φmm)外径25 砥石寸法(mm)厚さ13 コレットサイズ(mm)6.0 ホース呼び径(Φmm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68864285 FG-26H-1 49700535 FG-26H-10 6 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする