- キューティボックス テラダ 68864662 - キューティボックス テラダ 68864662 - キューティボックス テラダ 68864662 - キューティボックス テラダ 68864662

キューティボックス

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68864662 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポット苗がひとつ入る、手ごろな大きさです。
縦や横に重ねて高さを出しても、お使いいただけます。
アプローチに沿って置けば、花壇の縁取りにも。

材質コンクリート 質量(kg)2.5 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
注意
※底面は貫通しています。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
園芸用途
佐藤産業 様 (建設業・工事業)

質感、コスト面、とても良い商品でした
取り扱い終了は残念です
他サイズもあるので今後再取扱されたらうれしいです

1人が参考にしています
対象商品:
68864653
2024-06-18
用途:
小アヤメの周り雑草対策
その他業種

レッド オレンジをすでに100個は頼んでいます。
最初は砂利止めとしてハツユキカザラを植えて置いていきました。
使い勝手が良いので今は多量に出てくる小アヤメの周りに置いています。
白いタイルの上に葉型のタイルを貼っていきDIY。これを蓋としてレンガに貼り付け雑草対策しています。タイルレンガの出来上がり。楽しくやっています。レンガが安価ですし、破損していても直ぐ新しいのを送ってくれるので安心です。
1つだけ手間があるのはバーコードが貼ってあるテープ。作業中は使い捨てビニール手袋をしているのでくっついてとるのが非常に困難です。テープを改善して頂きたいです。

対象商品:
68864662
2024-02-09
用途:
花壇の鉢

屋外で使用。雨ざらしでも最低5年は持ちます。最近、ホームセンターで見かけることがなくなり、お安く購入することができ、助かりました

対象商品:
68864662
2023-07-25
用途:
外構
サービス業

複数個注文。一箱粉々の状態で到着して驚きましたが、フォームで写真を送るとスピーディに交換して頂けました。かなり脆い割れもの製品です。釘は打てないと思います。

対象商品:
68864653
2022-12-25
用途:
思ったのと多少違った
農・林・水産業

土手になっているところから土が落ちてくるので、花壇と土留を兼ねて買いました。
底がないので、雑草が下から伸びてきたり、植えていたものの根がはったりして、ちょっと使いづらい。底があるものが発売されたらまた欲しいなぁと思います。

2022-03-19
用途:
ローズスタイルの支柱を地面に固定するため
その他業種

バラ用の支柱を地面に差したくても配管などがあり、ほとんど差し込めないため、このキューティーボックスを置き、家庭用セメントを入れて支柱を固定しました。初めはよくあるセメントブロックを考えましたが、バラの園芸の本でこちらのキューティーボックスを見かけて、これにしました。赤のレンガ色にして、花壇の中に置いてもかわいいです。
10個まとめて送っていただきましたが、1個1個丁寧に梱包されていて、1個も割れていませんでした。すぐ送っていただきましたし、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
68864662
2022-04-07
用途:
使い方いろいろ
卸売・小売業

商品検索していてこちらの商品を見つけました。
ガーデンのアクセントに、レイスベッドにと色々使えそうです。
お手頃価格を魅力です。

対象商品:
68864696
2021-11-04
用途:
ガーデニング
サービス業

商品自体は安価なせいか少しモロいように思う。
またカラーはブラックを購入しましたが物によっては表面の擦れにより色が傷のように飛んでおりガーデニングなど使用途によっては不細工で色を塗らないとそのまま使用では汚らしい(これはどのカラーでも、ホームセンターで購入しても同じ事と思われる)
しかし、とにかく安価なので妥協はできる。
*今回、郵送時の破損が数個2回連続ありましたが、その都度、たいへん丁寧な梱包にて対応してくださりモノタロウさん自体は親切な対応をしてくださりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする