昭光物産
昭光物産の プランター・鉢
昭光物産の 鉢・プランター・ポット
昭光物産の プランター
フラワープランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
コンクリート
注文コード
68864818
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フラワーエッジと合わせると統一感が出せます。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.4
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×190×150
用途
DIY、花壇作り、ガーデニングに。
注意
※底面は貫通しています。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生することがあります。
※極端に寒暖差が激しい場所など、使用環境によって「凍害」が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68864818
-
29821908
-
フラワーエッジ
昭光物産
1セット(2個)
¥
879
税込
¥
967
内容量が変更になりました。