昭光物産
昭光物産の 工事用品
昭光物産の 土木資材
羽子板付沓石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68864967
品番
(大)300型
参考基準価格(税別)
¥1,738
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
長さ(mm)
85(羽子板)
用途
工事や作業用
材質
コンクリート/鉄
寸法(mm)
上辺140×底辺210×高さ300
質量(kg)
20.5
サイズ
(大)300型
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷の場合がございます。その場合、パレットはお客様にてご処分をお願いいたします。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません