昭光物産
昭光物産の 工事用品
昭光物産の 土木資材
羽根付ピンコロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68864985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,086
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
長さ(mm)
(羽子板)110
用途
工事や作業用
材質
コンクリート
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×150
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません