- 和風庭園砂利万葉 昭光物産 68865073

和風庭園砂利万葉

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード68865073 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

和風庭園用砂利です。

用途和風庭園に 材質元河川砂利 質量(kg)10 粒サイズ(mm)1〜9
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
カフェテラスの置き式シェードの重しとして使用
卸売・小売業

カフェテラスの置き式シェードの「重し」として、重し用のポリタンクに充填し、使用しました。10s×18袋(180s)。粒が細かいので、ポリタンクの口(径50mmくらいだったかな)に問題なく注ぎ込むことができ問題なく使用しています。送料がちょっと高いですが、店頭の入口までは車で搬送してくれるので助かりました。

対象商品:
68865064
2023-08-22
用途:
床補修時

コンクリ床面の補修の骨材に使いました。
近所のホームセンターから運ぶのはシンドイので助かりました。
丁度いい大きさで補修出来ました。

対象商品:
68865064
2022-08-25
用途:
庭敷
三好市特定地域づくり事業協同組合 様 (サービス業)

小口梱包なので運搬等体への負担も軽減でき、作業後の仕上がりにも満足しています。

対象商品:
68865064
2022-06-04
用途:
庭造り
農・林・水産業

庭の通路、除草シートの上に蒔きました。とても手軽にきれいにできました。期間が短いので、除草の効果はわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
68865064
2022-02-06
用途:
庭作り
製造業

送料無料で砂利が買えるのが不思議。普通は物凄く高い送料を取られるのに。20kgでダンボール1箱で届くので、大量に頼むとダンボールだらけになるかも。使用感は至って普通の砂利で、青みがかっていい感じ。

2人が参考にしています
対象商品:
68865064
2022-02-14
用途:
庭の通路に敷きます
サービス業

いい色目で、勝手口への通路にまくと、砂利の踏み音が防犯にもなります

対象商品:
68865064
2021-12-14
用途:
園芸作業時
サービス業

通路の敷砂利が一部分が凹んできたので補修用に購入、雨などで濡れると青みが一段と強く感じます。

対象商品:
68865064
2021-12-13
用途:
ガーデニング
医療・福祉・介護関連業

青と言うよりは緑でした。粒の大きさがイメージ通りで
綺麗に仕上がりました。小柄な女性の私にも扱える10キロ入り袋で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする