金華砂利

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード68865082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。

用途和風庭園に 材質元浜砂利 質量(kg)10 粒サイズ(mm)8〜12
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68865082 - 29821926 - フラワープランター 昭光物産 フラワープランター 昭光物産 1セット(2個) 879 税込967 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29821935
2024-08-11
用途:
庭作り
アムール阿佐ヶ谷 様

雑草防止用のシートをかけてからまきました。草取りの手間が省けました。

1人が参考にしています
対象商品:
29821935
2024-01-16
用途:
庭の手入れ
アムール阿佐ヶ谷 様

思ったより黄味の石が多かったが許容範囲。何より重い石を運ぶこと考えたら文句なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする