10S-1RCB63N100-N2 空気圧シリンダ 10S-1RCB63N ParkerTAIYO 68865176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RCB63N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)注文コード68865176品番10S-1RCB63N100-N2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダー径(Φmm)63シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)ロッド先端ねじめねじ取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする